Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set an Ministromzangen; I AC: 20A,200A; Genau.Maß: ±0,5% ; 4Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I20/200APQ4
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I20/200ACLAMPPQ4
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: Set an Ministromzangen
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Messgenauigkeit: ±0,5%
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 20A;200A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.124,01*
€ 1.337,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.120,29*
€ 1.333,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.084,46*
€ 1.290,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.058,07*
€ 1.259,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,48*
€ 1.217,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.