Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter AC; ØLeitg: 450mm; I AC: 2,5kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenadapter AC; ØLeitg: 450mm; I AC: 2,5kA
Zangenadapter AC; ØLeitg: 450mm; I AC: 2,5kA
Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I2500-18
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I2500-18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter AC
Messgenauigkeit: ±(3% + 5 Ziffern)
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 450mm
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 2,5kA
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,36*
€ 165,58*
Frei Haus
ab € 147,92*
€ 165,59*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,06*
€ 174,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 163,37*
€ 177,87*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 165,99*
€ 181,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,06*
€ 215,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,39*
€ 212,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,62*
€ 210,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FLUKE 381
ab € 636,08*
Zubehör
Fluke
3676410
ab € 145,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.