Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set an Ministromzangen; I AC: 5A,50A; Genau.Maß: ±0,5% ; 3Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-I5A/50APQ3
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I5A/50APQ3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: Set an Ministromzangen
Anzahl im Set/Package: 3Stk.
Messgenauigkeit: ±0,5%
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 50A;5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 790,24*
€ 940,39
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 784,55*
€ 933,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 752,08*
€ 894,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 731,44*
€ 870,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 694,90*
€ 826,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.