Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel; UNenn: 1kV; lNenn: 10A; L: 1,5m; Messkabel x2


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-TL71
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE TL71
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Hersteller: FLUKE
Farbe: scharz und rot
Nennspannung: 1kV
Nennstrom: 10A
Setinhalt: Messkabel x2
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 1000V;CAT IV 600V
Leitungslänge: 1,5m
Material für Leitungsisolation: Silikon
Mess Zubehörs-Typ: Messkabel
Aufbau der Messleitung: Bananenstecker 4mm;Messaufsätze
#Werbeaktionen: utrzymanie_ruchu_20200714;maintenance_202308
Weitere Suchbegriffe: messleitungen fluke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,04*
€ 64,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,29*
€ 63,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,11*
€ 60,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,04*
€ 59,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,71*
€ 48,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.