Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenadapter; 5A,50A; ØLeitg: 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-TPS50/5
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE TPSCLAMP50A/5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
fluke stromzangenadapter
Hersteller: FLUKE
Mess Zubehörs-Typ: Zangenadapter
Max. gemessener Leitungsdurchmesser: 15mm
Messung: Strom AC
AC Strommessbereich: 50A;5A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FLUKE:
FLUKE
Weitere Suchbegriffe: stromzangen adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 593,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,45*
€ 804,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 651,39*
€ 775,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 620,30*
€ 738,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,70*
€ 724,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 593,71*
€ 706,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.