Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonde: für Scopemeter; passiv; 500MHz; Übers: 10: 1; 1,2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLK-VPS410-II-V
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE VPS410-II-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FLUKE
Leitungslänge: 1,2m
Passendes Zubehör: FLK-190-xx4
Übersetzer: 10:1
Sonden-Art: passiv
Messsonden-Typ: für Scopemeter
Band: 500MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,82*
€ 393,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,15*
€ 383,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,86*
€ 348,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,86*
€ 316,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.