Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; violett-schwarz; 60V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; violett-schwarz; 60V
Leitungen; FLRY-B; 1x0,35mm2; Line; Cu; PVC; violett-schwarz; 60V
Artikel-Nr.:
     2805-FLRY-B0.35-VI/BK
Hersteller:
     BQ CABLE
Herst.-Nr.:
     FLRY-B0.35-VI/BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
Hersteller: BQ CABLE
Nennspannung: 60V
Betriebstemperatur: -40...105°C
Entspricht Norm: ECE R-118
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett-schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: FLRY-B
Anzahl Adern: 1
Einheitspreis: Nein
Leitungsaußendurchmesser: 1,2...1,4mm
Aderaufbau: Line
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,35mm2
Kabelaufbau: 1x0,35mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1266* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,72*
€ 32,9868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,16*
€ 32,3204
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,95*
€ 24,9305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.