Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flussmittel: kolophoniumfrei; halogenfrei; Flüssigkeit; Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FLUX-G5/500
Hersteller:
     AG TERMOPASTY
Herst.-Nr.:
     AG-5 ART.AGT-071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flussmittel
Lötchemie
flußmittel
Hersteller: AG TERMOPASTY
Entspricht Norm: PN EN 29454
Fassungsvermögen: 0,5l
Verpackungs-Art: Flasche
Eigenschaften des Lötgerätes: mit alkoholhaltigen Reinigungsmitteln abwaschbar
Anwendung von Lötausrüstung: mit Polyurethanlack überzogene verzinnte Elemente;Löten von zinnhaltigen Elementen;Löten von silberhaltigen Elementen
Passendes Zubehör: ZD-171
Flussmittel-Typ: kolophoniumfrei
Flussmittel-Art: halogenfrei
Form: Flüssigkeit
Dichte: 860mg/cm3 @ 20°C
Inhalt von festen Körpern: 10%
Bezeichnung der Flussmittels: SW23
Sicherheitshinweise: P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.;P302 + P352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.;P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen;P304 + P340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.;P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Gefahrenhinweise: H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.;H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung.;H335: Kann die Atemwege reizen;H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Warn-Stichwort: Gefahr
GHS-Code: GHS02;GHS07
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.