Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 2805
>
Lüfterzubehör
>
Montageelemente
>
Artikel
Verbinder für Lüfter und Hauben; ØÖffn.Mont: 5mm; schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
2805-FM-8
Hersteller:
Richco
Herst.-Nr.:
FM-8
EAN/GTIN:
k.A.
Hersteller:
RICHCO
Farbe:
schwarz
Durchmesser der Montageöffnung:
5mm
Material:
RMS-166;EPDM Kautschuk
Shore-Härte:
30
Montage Element-Typ:
Verbinder für Lüfter und Hauben
Information:
Montage durch Durchziehen des elastischen Verbinderteils durch die Befestigungslöcher und der Blockierung mit einem Stift;Montage von Lüftern an Radiatoren, Stützen, Kanäle und Lüfterführungen
Eigenschaften mechanischer Elemente:
Montage anderer Elemente mit Ø4,5mm Öffnungen;Dämpfung mechanischer Schwingungen;Resistent gegen mechanische Schwingungen;demontierbar
... >
Lager 2805
>
Lüfterzubehör
>
Montageelemente
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,47*
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,1175* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,868*
€ 1,03292
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,728*
€ 0,86632
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,66*
€ 0,7854
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen