Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 150ns; SOD123F; Ufmax: 1,15V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 150ns; SOD123F; Ufmax: 1,15V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; 150ns; SOD123F; Ufmax: 1,15V
Artikel-Nr.:
     2805-FM104-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     FM104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SOD123F
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,415*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0166* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,0575*
€ 1,25843
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,7175*
€ 0,85383
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,695*
€ 0,82705
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,595*
€ 0,70805
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,585*
€ 0,69615
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,415*
€ 0,49385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.