Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; IP65
Multilochöffnungen; Elastomere Thermoplastische TPE; grau; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-FMC35F
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     FMC 35F
EAN/GTIN:
     6418074056542
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Hersteller: FIBOX
Betriebstemperatur: -40...120°C
Dichtheitsklasse: IP65
Entflammbarkeitsklasse: UL94HB
Gehäuse-Material: Elastomere Thermoplastische TPE
Korpusfarbe: grau
Anzahl der Öffnungen: 43
Achtung!: ohne Nieten
Einheitspreis: Nein
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Leitungsaußendurchmesser: 3...30mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 11,78*
€ 18,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 13,30*
€ 19,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 48 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.