Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ventilplatte; Gewinde: G 1/4",G 1/8"; A: 58mm; B: 50mm; C: 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FME-PZ-52-18-16
Hersteller:
     PNEUMAT
Herst.-Nr.:
     FME PZ 52 18 16
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: PNEUMAT
Maß A: 58mm
Maß E: 6mm
Größe Y: 35mm
Größe X: 24,5mm
Größe L: 391mm
Größe S: 50mm
Größe F: 23mm
Größe G: 23mm
Größe H: 9,5mm
Größe P: 379mm
Größe M: 190,4mm
Größe I: 15mm
Größe K: 171,4mm
Gewinde: G 1/4";G 1/8"
Maß B: 50mm
Größe W: 91,2mm
Maß C: 21mm
Maß D: 4,5mm
Pneumatik Zubehör-Typ: Ventilplatte
Größe J: 23,5mm
Größe N: 120,7mm
Größe R: 43mm
Anzahl der Ventile: 18
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,16*
€ 110,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,70*
€ 107,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.