Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung; FME männlich,beiderseitig; gerade; 50Ω; Isolation: POM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung; FME männlich,beiderseitig; gerade; 50Ω; Isolation: POM
Kupplung; FME männlich,beiderseitig; gerade; 50Ω; Isolation: POM
Artikel-Nr.:
     2805-FME2071A2NT3G50
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     FME2071A2-NT3G-50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FME Steckverbinder
fme steckverbinder
Hersteller: AMPHENOL RF
Isolationsmaterial: POM
Wellenwiderstand: 50Ω
Anschluss-Typ: Kupplung
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;FME männlich
Räumliche Orientierung: gerade
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
AMPH RF:
AMPH RF
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,67*
1
€ 5,95*
ab € 2,03*
€ 3,97*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 4,68*
1
€ 4,00*
ab € 6,02*
€ 9,48*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 6,26*
€ 9,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.