Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; OUT: CO; IP67; 250mA; max.120VAC; max.175VDC; 5VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: induktiv; OUT: CO; IP67; 250mA; max.120VAC; max.175VDC; 5VA
Artikel-Nr.:
     2805-FMPS2
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     FMPS2
EAN/GTIN:
     8032644819429
Suchbegriffe:
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
induktiver Näherungsschalter
carlo gavazzi näherungsschalter ind...
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: Kunststoff
Leitungslänge: 2m
Schaltspannung: max. 175V DC;max. 120V AC
Schaltleistung: 5VA
Umschaltstrom: 0,25A
Sensorgehäuse: M12
Bereich: 20mm
Ausgangskonfiguration: CO
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,92*
€ 47,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.