Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; einphasig; 250VAC; schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner FN2410 EMV-Filter, 250 V ac, 16A, Gehäusemontage 3.5W, Anschlussblock, 1-phasig 3,4 mA / 400Hz Single Stage
Artikel-Nr.:
     2805-FN2410-16-44
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2410-16-44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 130x93x62mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 250V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 2,6mA
Betriebsstrom max.: 16A
Filter-Art: einphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
Frei Haus
ab € 52,13*
€ 60,03*
20
Frei Haus
ab € 54,04*
€ 62,17*
1
Frei Haus
ab € 52,68*
€ 72,68*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 58,36*
€ 83,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,43*
€ 96,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,32*
€ 89,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.