Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner IEC/EN 60939 IEC Filter Stecker 5 x 20mm Sicherung, 250 V ac / 6A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2805-FN261-6-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN261-6-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 6A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN261
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: CSA Std C22.2 No. 8-13;GB/T15287;GB/T15288;IEC EN 60939-3;UL 60939-3
Induktivität: 0,3mH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
#Werbeaktionen: schaffner_202306;maintenance_202308
Bauart: Sicherung x1;Filter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
Frei Haus
ab € 11,03*
€ 13,76*
1
€ 6,90*
ab € 10,90*
€ 15,81*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 10,75*
€ 18,72*
1
€ 5,95*
ab € 15,73*
€ 22,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.