Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; dreiphasig; 520VAC; schraubbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN351H-25-33
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN351H-25-33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
netzentstörfilter schaffner
Hersteller: SCHAFFNER
Montage: schraubbar
Betriebstemperatur: -25...100°C
Gehäuseabmessungen: 200x150x65mm
Ausgänge: Schraubanschlüsse
Betriebsspannung: 520V AC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Leck strom: 3,8mA
Betriebsstrom max.: 25A
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Filter-Art: dreiphasig
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.387,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 277,406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.578,45*
€ 1.878,3555
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.567,45*
€ 1.865,2655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.497,91*
€ 1.782,5129
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.450,54*
€ 1.726,1426
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.387,03*
€ 1.650,5657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.