Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9222S1R-1-07
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9222S1R-1-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 1A
Ausgänge: Leitungen
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9222
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Leitungslänge: 0,16m
Induktivität: 12mH
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Mechanische Montage: für Frontplatten;snap-in
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,31*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.