Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Schaffner C14 IEC Filter Stecker , 250 V ac / 3A, Tafelmontage / Flachsteck-Anschluss
Artikel-Nr.:
     2805-FN9233UF2-3-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9233UF2-3-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 3A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Steckverbinder-Serie: FN9233
Steckverbinder-Variante: C14 (E);EMC/EMI
Entspricht Norm: IEC EN 60939;UL 1283;CSA 22.2 No. 8 1986
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Bauart: Filter
Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, gerätestecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 9,70*
Lager 2805
120
€ 6,90*
ab € 8,27*
€ 10,39*
1
€ 5,95*
ab € 8,30*
€ 12,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Stück
Mindestbestellmenge: 120 Stück ( entspricht € 1.246,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.