Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: zur AC-Stromversorgung; Buchse; männlich; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FN9260-10-06
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN9260-10-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Hersteller: SCHAFFNER
Steckverbinder-Typ: zur AC-Stromversorgung
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -25...85°C
Widerstand: 1MΩ
Nennstrom: 10A
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Leck strom: 0,31mA
Steckverbinder-Serie: FN9260
Steckverbinder-Variante: C14 (E)
Entspricht Norm: CSA Std C22.2 No. 8-13;GB/T15287;GB/T15288;IEC EN 60939-3;UL 60939-3
Induktivität: 0,2mH
Sicherungsgröße: 5x20mm
Kapazität Cx: 0,1µF
Kapazität Cy: 2,2nF
Achtung!: ohne Sicherungen
Mechanische Montage: für Frontplatten;schraubbar
Bauart: Sicherung x2;Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.