Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 228,6mm; W: 12,7mm; 180N; schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FO200-40-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 228,6mm
Breite der Kabelbinder: 12,7mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 180N
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,5266*
€ 10,6466*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,543*
€ 10,942*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,966*
€ 12,626*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,046*
€ 13,996*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 26,93*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,18*
€ 31,1542
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,60*
€ 26,894
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.