Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 228,6mm; W: 19,1mm; 220N; orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FO200-50-3
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinderklett
Klett-Kabelbinder
Klettbinder
Hersteller: ABB
Farbe: orange
Länge: 228,6mm
Breite der Kabelbinder: 19,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 1,1787*
€ 1,4487*
21 Tage
unbekannt
1000
€ 6,50*
ab € 1,2618*
€ 1,5518*
20 Tage
nicht lagernd
1000
€ 5,90*
ab € 1,3498*
€ 1,6598*
21 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 1,5212*
€ 1,8412*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 1,88*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.