Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 304,8mm; W: 19,1mm; 220N; blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FOL300-50-6
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0039
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
Hersteller: ABB
Farbe: blau
Länge: 304,8mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 19,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,56*
€ 73,2564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,69*
€ 61,5111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,49*
€ 54,1331
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,20*
€ 53,788
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,54*
€ 44,6726
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.