Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettkabelbinder; L: 4572mm; W: 19,1mm; 220N; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FOL500-50-0
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAG009630R0040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinderklett
Hersteller: ABB
Farbe: schwarz
Länge: 4572mm
Einheitspreis: Nein
Breite der Kabelbinder: 19,1mm
Kabel Zubehör-Typ: Klettkabelbinder
Festigkeit der Kabelbinder: 220N
#Werbeaktionen: abb_202310_lp
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
40
10
€ 6,99*
ab € 1,9218*
€ 2,6999*
10
€ 5,00*
ab € 1,988*
€ 2,768*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,3463*
€ 2,8063*
7 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,0535*
€ 2,8535*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 4,28*
€ 7,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.