Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
LWL Patchkabel
>
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
>
Artikel
LWL-Patchkabel; OM4; LC/UPC,beiderseitig; 30m; LSZH; rosafarben
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2805
Artikel-Nr.:
2805-FP4LC30
Hersteller:
LogiLink
Herst.-Nr.:
FP4LC30
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
Hersteller:
LOGILINK
Material für Leitungsisolation:
LSZH
Farbe der Isolierung:
rosafarben
Kabellänge:
30m
Verbindungskabel-Typ:
LWL-Patchkabel
Bauart Kabel/Anschluss:
beiderseitig;LC/UPC
Leitungsaußendurchmesser:
2mm
Ausführung:
duplex;Multimode (MM)
LWL Kategorie:
OM4
Steckverbinder Farbe:
grau
Lichtwellenleiter Größe:
50/125µm
Ausführung der Fasern:
MMF OM4
Art des Materials:
halogenfrei
... >
Lager 2805
>
Verbindungskabel
>
Lichtwellenleiterpatchkabel und pigtails
Weitere Suchbegriffe:
Glasfaserkabel konfektioniert
,
LWL Patchkabel
,
Patchkabel Glasfaser
,
Patchkabel LWL
,
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker
,
LWL Patchkabel ST Stecker auf LC Stecker
,
lwl patchkabel lc lc
,
lwl patchkabel st stecker auf lc stecker
,
lwl patchkabel om4
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
6 Tage
18
1
€ 9,90*
ab € 18,28*
€ 25,33*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 19,74*
€ 28,18*
Lager 2753
2
€ 6,95*
ab € 22,09*
€ 29,85*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 45,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink 0.5m, LC - LC Glasfaserkabel 0,5 m OM4 Violett
LogiLink
FP4LC00
€ 4,12*
Sonstiges
LogiLink 10m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC10
€ 11,22*
Sonstiges
LogiLink 15m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC15
€ 14,59*
Sonstiges
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC01
€ 4,54*
Sonstiges
LogiLink 20m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC20
€ 18,10*
Sonstiges
LogiLink 2m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC02
€ 5,34*
Sonstiges
LogiLink 3m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC03
€ 6,22*
Sonstiges
LogiLink 5m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett
LogiLink
FP4LC05
€ 7,64*
Sonstiges
LogiLink 7.5m, LC - LC Glasfaserkabel 7,5 m OM4 Violett
LogiLink
FP4LC07
€ 9,46*
Sonstiges
LogiLink FP4LC40 InfiniBand/Glasfaserkabel 40 m 2x LC Violett
LogiLink
FP4LC40
€ 31,78*
Sonstiges
LogiLink FP4LC50 InfiniBand/Glasfaserkabel 50 m 2x LC Violett
LogiLink
FP4LC50
€ 38,45*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.