Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker; RJ45; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c; 26AWG÷22AWG; gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FP6X88MTG Keystone-Modul
Panduit FP6X88MTG Keystone-Modul
Artikel-Nr.:
     2805-FP6X88MTG
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FP6X88MTG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Hersteller: PANDUIT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...75°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gerade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.