Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; PNP; DARK-ON; 200mA; <1ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; PNP; DARK-ON; 200mA; <1ms
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; PNP; DARK-ON; 200mA; <1ms
Artikel-Nr.:
     2805-FPAM18P3151
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPAM 18P3151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Messing
Korpus-Verkleidung: Nickel
Betriebsstrom max.: 0,2A
Sensorgehäuse: M18
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,83*
€ 242,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.