Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 100m
Leitungen; F/UTP; 4x2x24AWG; 5e; Draht; Cu; PVC; grau; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-FPC-5004E-SO/100C
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     FPC-5004E-SO/100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Hersteller: GEMBIRD
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: F/UTP
Schirmaufbau: Al Folie;geschirmt
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: LAN
Leitungsaußendurchmesser: 5,6mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Herstellerserie: Cablexpert
Aderaufbau: Draht
Packungsinhalt: 100m
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 3,50*
ab € 43,79*
€ 47,91*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 43,16*
€ 54,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,70*
€ 65,093
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 47,77*
€ 56,8463
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,89*
€ 54,6091
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,58*
€ 54,2402
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,4316* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.