Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷4m; NPN; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FPDK10N5130/S35A
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPDK 10N5130/S35A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 10,4x27x16,3mm
Anzahl Pole: 4
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...4m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: NPN
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Reaktionszeit: <0,5ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,39*
€ 165,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.