Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷3,8m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷3,8m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷3,8m; PNP; DARK-ON,LIGHT-ON
Artikel-Nr.:
     2805-FPDK14P5111
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     FPDK 14P5111
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Fotoschalter
Lichtsensor
Photoschalter
Hersteller: BAUMER
Betriebstemperatur: -25...65°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Äußere Abmessungen: 14,8x43x31mm
Betriebsstrom max.: 0,1A
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...3,8m
Betriebsmodi des Sensors: DARK-ON;LIGHT-ON
Ausgangskonfiguration: PNP
Anschlüsse: 2m Leitung
Sensoreneigenschaften: Der Reflektor ist separat erhältlich.
Reaktionszeit: <1ms
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BAUMER ELE:
BAUMER ELE
Weitere Suchbegriffe: fotosensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,96*
€ 333,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,47*
€ 330,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,54*
€ 300,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,33*
€ 269,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.