Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: RJ45; Stecker; PIN: 8; Kat: 6a; System: 8p8c
Artikel-Nr.:
     2805-FPUD6X88MTG
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FPUD6X88MTG
EAN/GTIN:
     613056366121
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Hersteller: PANDUIT
Steckverbinder-Typ: RJ45
Steckverbinder: Stecker
Betriebstemperatur: -40...75°C
Anzahl Pole: 8
Steckverbinder-Ausgangssystem: 8p8c
Leitungsgröße: 26AWG...22AWG
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Steckverbinder-Anwendung: Line;Draht
Elektrische Montage: IDC;werkzeuglos
Mechanische Montage: für Leitungen
Räumliche Orientierung: gewinkelt
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.