Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; PNP / NO / NC; PIN: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; PNP / NO / NC; PIN: 3
Sensor: fotoelektrisch; Bereich: 0÷2m; PNP / NO / NC; PIN: 3
Artikel-Nr.:
     2805-FR10-RL-PS-KM3
Hersteller:
     SensoPart Industriesensorik
Herst.-Nr.:
     FR10-RL-PS-KM3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
fotosensor
Hersteller: Sensopart
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 10...30V DC
Äußere Abmessungen: 8x14,6x21,1mm
Anzahl Pole: 3
Frequenzwechsel max.: 1kHz
Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren
Bereich: 0...2m
Ausgangskonfiguration: PNP / NO / NC
Anschlüsse: Verbinder M8
Sensoren-Typ: fotoelektrisch
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SENSOPART:
SENSOPART
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,20*
€ 190,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,67*
€ 179,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.