Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2,5; Imp.@ 25MHz: 720Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2,5; Imp.@ 25MHz: 720Ω
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2,5; Imp.@ 25MHz: 720Ω
Artikel-Nr.:
     2805-FR2.5
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FR2.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Maß A: 6mm
Drossel-Typ: Ferrit
Impedanz bei 25MHz: 720Ω
Impedanz bei 100MHz: 900Ω
Anzahl der Wicklungen: 1
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Eigenschaften der Drosseln: Ferritkern;umwickelt mit verzinntem Kupferdraht
Drosselnanwendung: Reduktion von Störungen bei Funkfrequenzen
Drehzahl der Drossel: 2,5
Anzahl der Öffnungen: 6
Maß C: 0,8mm
Maß D: 10mm
Herstellerserie: FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0852*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1246*
€ 0,14827
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1065*
€ 0,12674
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1019*
€ 0,12126
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.