Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2; Imp.@ 25MHz: 410Ω; THT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2; Imp.@ 25MHz: 410Ω; THT
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 2; Imp.@ 25MHz: 410Ω; THT
Artikel-Nr.:
     2805-FR2
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FR2
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Maß A: 6mm
Drossel-Typ: Ferrit
Impedanz bei 25MHz: 410Ω
Impedanz bei 100MHz: 560Ω
Anzahl der Wicklungen: 1
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Eigenschaften der Drosseln: Ferritkern;umwickelt mit verzinntem Kupferdraht
Drosselnanwendung: Reduktion von Störungen bei Funkfrequenzen
Drehzahl der Drossel: 2
Anzahl der Öffnungen: 6
Maß C: 0,8mm
Maß D: 10mm
Herstellerserie: FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 182,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,09115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,74*
€ 261,4906
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,38*
€ 261,0622
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 208,38*
€ 247,9722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,80*
€ 238,952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 182,30*
€ 216,937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.