Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 3; Imp.@ 25MHz: 1kΩ; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 3; Imp.@ 25MHz: 1kΩ; THT
Drossel: Ferrit; Drehzahl der Drossel: 3; Imp.@ 25MHz: 1kΩ; THT
Artikel-Nr.:
     2805-FR3
Hersteller:
     FERROCORE
Herst.-Nr.:
     FR3
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: FERROCORE
Montage: THT
Maß A: 6mm
Drossel-Typ: Ferrit
Impedanz bei 25MHz: 1kΩ
Impedanz bei 100MHz: 1,16kΩ
Anzahl der Wicklungen: 1
Kernmaterial: Ni-Zn Ferromagntismus
Eigenschaften der Drosseln: Ferritkern;umwickelt mit verzinntem Kupferdraht
Drosselnanwendung: Reduktion von Störungen bei Funkfrequenzen
Drehzahl der Drossel: 3
Anzahl der Öffnungen: 6
Maß C: 0,8mm
Maß D: 10mm
Herstellerserie: FR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0931*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3988*
€ 0,47457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,3099*
€ 0,36878
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1664*
€ 0,19802
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1561*
€ 0,18576
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.