Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 150ns; SMC; Ufmax: 1,3V; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 150ns; SMC; Ufmax: 1,3V; Ir: 5uA
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 150ns; SMC; Ufmax: 1,3V; Ir: 5uA
Artikel-Nr.:
     2805-FR3D-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     FR3D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 15A
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,078* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,16*
€ 1,3804
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,705*
€ 0,83895
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.