Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,5mm; L: 160mm; W: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu
Leiterplatte, positiv fotobeschichtet, 100 x 160 mm, zweiseitig, FR4 Epoxid, Cu
Artikel-Nr.:
     2805-FR4100X160X15/1818
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120303Z33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 0,1m
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 160mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 18µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 5,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.