Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,5mm; L: 250mm; W: 150mm; doppelseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,5mm; L: 250mm; W: 150mm; doppelseitig
Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,5mm; L: 250mm; W: 150mm; doppelseitig
Artikel-Nr.:
     2805-FR4150X250/3535
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120306Z39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
epoxidharz
Hersteller: BUNGARD
Breite: 0,15m
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 0,25m
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.