Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1mm; L: 570mm; W: 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4510X570X10/3535
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120206Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 510mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 570mm
Laminatstärke: 1mm
Kupferschichtstärke: 35µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,39*
€ 65,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,13*
€ 52,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.