Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 1,5mm; L: 570mm; W: 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4510X570X15/7070
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120307Z10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 510mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 570mm
Laminatstärke: 1,5mm
Kupferschichtstärke: 70µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: doppelseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.