Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminat; FR4,Epoxidharz; 2,5mm; L: 570mm; W: 510mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FR4510X570X25/7000
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     120507E10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Eurocard
Leiterplatten
Hersteller: BUNGARD
Breite: 510mm
Material: FR4;Epoxidharz
Länge: 570mm
Laminatstärke: 2,5mm
Kupferschichtstärke: 70µm
Platten-Typ: Laminat
Leiterplattenbeschichtung-Art: Kupfer;Lichtempfindliche Oberfläche
Platinenausführung: einseitig
Art des Materials: glasfaserverstärktes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 61,77*
€ 73,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.