Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 10mA; Pole: 1+N
Artikel-Nr.:
     2805-FRBM6-C6/1N/001
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRBM6-C6/1N/001
EAN/GTIN:
     4015081723508
Suchbegriffe:
Überstromschutzschalter
überstromschutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 6A
Dichtheitsklasse: IP20
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Differenzstrom: 10mA
Kurzschlussfestigkeit: 6kA
Herstellerserie: FRBm6
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Ausschalter-Art: Typ AC
Anzahl der Pole: 1+N
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,40*
€ 87,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.