Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Differential-Überstromschalter; lNenn: 6A; IDiff: 30mA; Pole: 1+N
Artikel-Nr.:
     2805-FRBMM-B6/1N/003
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRBMM-B6/1N/003
EAN/GTIN:
     4015081670512
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Differenzstrom: 30mA
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1...25mm2
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennspannung: 240V AC
Charakteristik: B
Handelsname: RCBO
Anzahl der Pole: 1+N
Absicherungs-Typ: Differential-Überstromschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Herstellerserie: FRBmM
Dichtheitsklasse: IP20
Ausschalter-Art: Typ AC
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Montage: für DIN-Schiene
Nennstrom: 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,13*
€ 129,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,52*
€ 114,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,82*
€ 110,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.