Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; 50A; KFZ; FRC2; 1,8W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; 50A; KFZ; FRC2; 1,8W
Relais: elektromagnetisch; SPDT; USpule: 12VDC; 50A; KFZ; FRC2; 1,8W
Artikel-Nr.:
     2805-FRC2C-DC12
Hersteller:
     FORWARD INDUSTRIAL CO.
Herst.-Nr.:
     FRC2C-DC12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
elektro-magnetisches relais
Hersteller: FORWARD INDUSTRIAL CO.
Montage: für Frontplatten;Sockel
Mechanische Haltbarkeit: 10000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -40...85°C
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Elektrische Lebensdauer: 100000 Zyklen
Äußere Abmessungen: 26,5x29x29mm
Kontaktmaterial: AgSnO2
Spulenwiderstand: 80Ω
Kontaktkonfiguration: SPDT
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 40A / 14V DC
Relais-Typ: elektromagnetisch
Relaisausführung: KFZ
Relaisserie: FRC2
Spulennennspannung: 12V DC
Spulenspannung min.: 7,8V DC
Spulenspannung max.: 15,6V DC
Leistungsaufnahme der Spule: 1,8W
Ansprechzeit: 7ms
Freigabezeit: 5ms
Schaltspannung: max. 75V DC
Kontaktstrom max.: 50A
Kontaktwiderstand: 30mΩ
Spulenstrom: 150mA
Passendes Zubehör: CS1-CW;RS-D03
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,75*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.