Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 40A; IDiff: 300mA; Pole: 4; 240/415VAC; IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-FRCDM-40/4/03-S/B
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCDM-40/4/03-S/B
EAN/GTIN:
     4015081644766
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Mechanische Haltbarkeit: 20000 Zyklen
Nennspannung: 240/415V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 40A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 4000 Zyklen
Stoßstrom In (8/20)µs: 5kA
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1,5...35mm2
Anwendung: Photovoltaik
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202312_lp;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Ausschalter-Art: Typ S/B
Anzahl der Pole: 4
Handelsname: RCD
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 560,37*
€ 620,41*
Frei Haus
ab € 577,89*
€ 640,13*
Frei Haus
ab € 602,36*
€ 668,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 603,84*
€ 673,45*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 967,99*
€ 1.082,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,09*
€ 1.287,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.052,09*
€ 1.251,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 997,25*
€ 1.186,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 986,52*
€ 1.173,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,99*
€ 1.151,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.