Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RCD-Schalter; lNenn: 80A; IDiff: 300mA; Pole: 2; 415VAC; IP20; RCBO


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-FRCMM-80/2/03-110
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FRCMM-80/2/03-110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: EATON ELECTRIC
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 415V AC
Betriebstemperatur: -25...40°C
Nennstrom: 80A
Dichtheitsklasse: IP20
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 1,5...16mm2
Differenzstrom: 0,3A
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
#Werbeaktionen: maintenance_202308;eaton_202410_lp
Absicherungs-Typ: RCD-Schalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: RCBO
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
EATON:
EATON
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,36*
€ 309,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,23*
€ 288,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.