Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; CB; Farun JBA 252; 0,96m; 2dBi; 150W; Magnet; L: 4m; UHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; CB; Farun JBA 252; 0,96m; 2dBi; 150W; Magnet; L: 4m; UHF
Antenne; CB; Farun JBA 252; 0,96m; 2dBi; 150W; Magnet; L: 4m; UHF
Artikel-Nr.:
     2805-FRN.ANT.M03
Hersteller:
     FARUN
Herst.-Nr.:
     JBA 252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CB-Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UHF Steckverbinder
Hersteller: FARUN
Steckverbinder-Art: UHF
Leistung: 150W
Leitungslänge: 4m
Sockeldurchmesser: 100mm
Mastlänge: 0,96m
Antennenbefestigung: Magnet
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Energiegewinn: 2dBi
Wellenbereich: CB
Antennenmodell: Farun JBA 252
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FARUN:
FARUN
Weitere Suchbegriffe: uhf steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.