Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antenne; CB; Farun Ontario; 0,315m; 3dBi; 50W; Magnet; L: 4m; UHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antenne; CB; Farun Ontario; 0,315m; 3dBi; 50W; Magnet; L: 4m; UHF
Antenne; CB; Farun Ontario; 0,315m; 3dBi; 50W; Magnet; L: 4m; UHF
Artikel-Nr.:
     2805-FRN.ANT.M22
Hersteller:
     FARUN
Herst.-Nr.:
     ONTARIO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CB-Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
UHF Steckverbinder
Hersteller: FARUN
Steckverbinder-Art: UHF
Leistung: 50W
Leitungslänge: 4m
Sockeldurchmesser: 70mm
Mastlänge: 0,315m
Antennenbefestigung: Magnet
Car-Audio Zubehör-Typ: Antenne
Antennen-Energiegewinn: 3dBi
Wellenbereich: CB
Antennenmodell: Farun Ontario
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FARUN:
FARUN
Weitere Suchbegriffe: uhf steckverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.