Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 150ns; DO214AA; Ufmax: 1,3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 150ns; DO214AA; Ufmax: 1,3V
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1,5A; 150ns; DO214AA; Ufmax: 1,3V
Artikel-Nr.:
     2805-FRS2GTRTB
Hersteller:
     Fagor
Herst.-Nr.:
     FRS2G TRTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: FAGOR
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AA
Fassungsvermögen: 35pF
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,3V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 150ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,2mA
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter fagor, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,305*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,061* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,58*
€ 0,6902
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,51*
€ 0,6069
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,305*
€ 0,36295
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.