Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter: verriegelt; FS; NC + NO; IP66; Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschalter: verriegelt; FS; NC + NO; IP66; Kunststoff
Sicherheitsschalter: verriegelt; FS; NC + NO; IP66; Kunststoff
Artikel-Nr.:
     2805-FS-1896E230
Hersteller:
     Pizzato Elettrica
Herst.-Nr.:
     FS 1896E230
EAN/GTIN:
     8018851098604
Suchbegriffe:
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter 23...
mechanischer sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter p...
Hersteller: PIZZATO ELETTRICA
Farbe: rot;schwarz
Mechanische Haltbarkeit: 800000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...60°C
Elektrischer Anschluss: PG13.5 x3
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktkonfiguration: NC + NO
Passendes Zubehör: VF-KEYF;VF-KEYF1;VF-KEYF2;VF-KEYF3;VF-KEYF7;VF-KEYF8
Anzahl Schlüsselpositionen: 8
Sicherheitsschalter-Typ: verriegelt
Eigenschaften Sicherheitsschalter: ohne Schlüssel;blockiert den Schlüssel unter Spannung
Kraft: 1,1kN
Herstellerserie: FS
Elektrische Kontaktparameter: 250V AC / 6A
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
PIZZATO EL:
PIZZATO EL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.